text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Szczypce uniwersalne FACOM 160MM


Numer artykułu 7U067980
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 200
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Przekrój wzdłużny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 200
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Przekrój wzdłużny Nie
Okrągła krawędź Nie
Cięcie spiralne Nie
Regulowana głębokość nacięcia Nie
Regulowana długość paska Nie
Szerokość głowicy (mm) 24
Średnica zakresu taśmy (mm) 2 - 2
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Samoregulujący Nie
Wysokość głowicy (mm) 180
Testowane przez VDE Nie
Marka Facom
Kod towaru 8203200000
Type Special Pliers

Numery artykułów

Numer artykułu 7U067980
EAN 5054905296407
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 192A.16CPE-R
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.