text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce uniwersalne Bahco 2628 G 2628G-180IP


Kombinerki zaprojektowane zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™ ISO 5746 Wykończenie: czernione, odporne na korozję Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa Dwukomponentowe rękojeści ERGO™ z termoplastyczną powierzchnią pokrytą polipropylenem zapewniają pewny chwyt Specjalnie ukształtowane krawędzie tnące pozwalają na cięcie drutu fortepianowego i stali sprężynowej Powierzchnie chwytowe szczypiec szczególnie przydatne do chwytania okrągłych i płaskich elementów Okrągły kształt szczęk pozwala na manewrowanie w trudno dostępnych miejscach Złącze “otwarte”, w którym odległość od środka złącza do krawędzi tnących jest zmniejszona. Dzięki większej dźwigni łatwiejsze jest cięcie grubszych detali z twardszych materiałów Wyposażone w sprężynę powrotną z funkcją włączenia / wyłączenia IP: opakowanie przemysłowe

Numer artykułu K0160.000.180
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Waga 240
Długość (mm) 180
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Waga 240
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 36
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 24
Średnica zakresu taśmy (mm) 1.8 - 2
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Plastikowe uchwyty
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 4
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 250
O (max.) 2628G
Type Combination Pliers

Numery artykułów

Numer artykułu K0160.000.180
EAN 7314150044030
UBB 240102244003
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 2628 G-180IP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.