text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Szczypce tnące skośne Facom z izolacją 1,4-1,8 mm drut twardy 35 mm szczęka 165 mm


Ostrza hartowane dla zapewnienia twardości przekraczającej 60 HRc. 3 średnice cięcia/200 kg/mm² Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy". Wykończenie: główka czerniona.

Numer artykułu 0A021729
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość 165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość 165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość głowicy (mm) 75
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 35
Testowane przez VDE Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 0A021729
EAN 3148511445518
UBB 500639202224
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 192.16AVSE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.