text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce tnące Knipex Snipe Nose z uwięzią w opakowaniu typu blister o głębokości szczęk 18 mm z końcówką prostą 200 mm


Półokrągłe szczypce tnące boczne Snipe Nose z długimi, zwężającymi się szczękami. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjn

Numer artykułu 8H275048
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Kute Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Kute Tak
Marka Knipex

Opis

Półokrągłe szczypce tnące boczne Snipe Nose z długimi, zwężającymi się szczękami. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 73.0mm- Szerokość głowicy (W3): 18 mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 8H275048
EAN 4003773080411
UBB 500641753396
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 26 12 200 T BK
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.