text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce tnące Knipex Snipe Nose z uwięzią w opakowaniu typu blister 18 mm, końcówka kątowa 40°, chromowane 200 mm


Szczypce tnące boczne Snipe Nose Półokrągłe, długie, zwężane szczęki. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość

Numer artykułu 2G958228
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Kute Tak
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 200
Materiał Stal
Kute Tak
Marka Knipex

Opis

Szczypce tnące boczne Snipe Nose Półokrągłe, długie, zwężane szczęki. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość powierzchni chwytającej (L4): 23.0mm- Długość szczęki (L3): 73.0mm- Szerokość głowicy (W3): 18mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 2G958228
EAN 4003773080442
UBB 500641754956
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 26 25 200 T BK
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.