text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce tnące Knipex Snipe Nose 18mm Głębokość szczęk 40° Końcówka kątowa Chromowane 200mm


Szczypce tnące boczne Snipe Nose Półokrągłe, długie, zwężane szczęki. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do drobniejszych prac związanych z chwytaniem i cięciem, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane

Numer artykułu 7X128589
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość 200
Materiał Stal
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Kute Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Z przecinakiem do drutu Tak
Długość 200
Materiał Stal
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Kute Tak
Marka Knipex

Opis

Szczypce tnące boczne Snipe Nose Półokrągłe, długie, zwężane szczęki. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do drobniejszych prac związanych z chwytaniem i cięciem, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Szczypce wyposażone w zaczep do mocowania systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość powierzchni chwytającej (L4): 23.0mm- Długość szczęki (L3): 73.0mm- Szerokość głowicy (W3): 18mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 7X128589
EAN 4003773080015
UBB 500641754790
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 26 25 200 T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.