text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce tnące Facom z izolacją do cięcia ukośnego 1,4-1,8 mm twardego drutu 40 mm szczęk 185 mm


Artikelnummer 8T851437
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość głowicy (mm) 75
Z funkcją paskowania Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość głowicy (mm) 75
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 40
Testowane przez VDE Nie
Marka Facom
Kod towaru 82032000

Artikelnummers

Artikelnummer 8T851437
EAN 3148511446461
UBB 500639203883
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 192.18AVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.