text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce tnące boczne Knipex Snipe Nose (Szczypce z bocianim dziobem) z uchwytami wieloskładnikowymi chromowane 200 mm (karta samoobsługowa/blister)


Precyzyjne końcówki szczypiec o dużej elastyczności i wytrzymałości na skręcanie. Półokrągłe, długie i zwężające się szczęki. Z ostrzami (twardość ok. 61 HRC) do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego. Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo.

Numer artykułu K1026.510.201
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex

Numery artykułów

Numer artykułu K1026.510.201
EAN 4003773010890
UBB 500504101535
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 26 15 200 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.