text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce tnące boczne Knipex Snipe Nose (szczypce radiowe) powlekane tworzywem sztucznym, chromowane 125 mm


Szczypce tnące boczne półokrągłe, o długich, zwężających się szczękach. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok

Numer artykułu K1025.300.125
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 50
Type Radio Pliers

Opis

Szczypce tnące boczne półokrągłe, o długich, zwężających się szczękach. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Szczęki proste. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 7.0mm- Szerokość końcówek (W4): 2.5mm- Grubość końcówek (T2): 1.8mm- Długość szczęk (L3): 27.0mm- Szerokość główki (W3): 13mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1025.300.125
EAN 4003773043065
UBB 419100061250
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 25 03 125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.