text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce tnące boczne Gedore 8313-140 TL


Bez skosu krawędzi tnącej, do cięcia w jednej płaszczyźnie części z tworzyw sztucznych lub podobnych miękkich materiałów, czarne, powierzchnie tnące szlifowane płasko, ze sprężyną dociskową do automatycznego otwierania, czarne, główka szlifowana z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko, tylko do tworzyw sztucznych

Numer artykułu G3029.400.140
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm) 141
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 18.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm) 141
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 18.5
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 145
Type Side Cutter

Opis

Bez skosu krawędzi tnącej, do cięcia w jednej płaszczyźnie części z tworzyw sztucznych lub podobnych miękkich materiałów, czarne, powierzchnie tnące szlifowane płasko, ze sprężyną dociskową do automatycznego otwierania, czarne, główka szlifowana z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko, tylko do tworzyw sztucznych

Numery artykułów

Numer artykułu G3029.400.140
EAN 4010886674604
UBB 240104310471
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 6746050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.