text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce tnące Bessey D08L Lewe 230 mm


Specjalna płaska głowica tnąca umożliwia cięcie w najwęższym promieniu. Do cięć ciągłych, prostych i zakrzywionych. Krawędzie z mikro-ząbkami zapewniają antypoślizgową pracę. Dostępne w wersji do cięcia w prawo lub w lewo

Numer artykułu E0412.108.230
Długość ostrza (mm) 27
Długość (mm) 230
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1.2
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 27
Długość (mm) 230
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1.2
Model prosty Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 380

Opis

Specjalna płaska głowica tnąca umożliwia cięcie w najwęższym promieniu. Do cięć ciągłych, prostych i zakrzywionych. Krawędzie z mikro-ząbkami zapewniają antypoślizgową pracę. Dostępne w wersji do cięcia w prawo lub w lewo

Numery artykułów

Numer artykułu E0412.108.230
EAN 4010220000014
UBB 500570798529
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D08L
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.