text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce telefoniczne Gedore 8132 AB-200 TL


Długie, płasko-okrągłe szczęki, skośne powierzchnie chwytające, ząbkowane, skośne końcówki 45° umożliwiają chwytanie za rogiem, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 61 - 63 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, TL = stalow

Referência G3027.400.200
Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Waga 190
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Embalado por 1

Especificações

Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Waga 190
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 70.5
Szerokość głowicy (mm) 18.5
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Wysokość głowicy (mm) 9.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 165
Type Telephone Pliers

Descrição

Długie, płasko-okrągłe szczęki, skośne powierzchnie chwytające, ząbkowane, skośne końcówki 45° umożliwiają chwytanie za rogiem, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 61 - 63 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko

Números do artigo

Referência G3027.400.200
EAN 4010886671122
UBB 240102245901
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 6711260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.