text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Szczypce telefoniczne Gedore 8132 AB-200 JC


Długie, płasko-okrągłe szczęki, skośne powierzchnie chwytające, ząbkowane, końcówki nachylone pod kątem 45° umożliwiają chwytanie za rogiem, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 61 - 63 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi uchwytami, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko

Numer artykułu G3027.300.200
Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Waga 225
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Waga 225
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 70.5
Szerokość głowicy (mm) 18.5
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Wysokość głowicy (mm) 9.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 180
Kod towaru 8203200000
Type Telephone Pliers

Opis

Długie, płasko-okrągłe szczęki, skośne powierzchnie chwytające, ząbkowane, końcówki nachylone pod kątem 45° umożliwiają chwytanie za rogiem, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 61 - 63 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi uchwytami, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G3027.300.200
EAN 4010886672136
UBB 203102191160
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 6721300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.