text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce telefoniczne Gedore 8132 AB 160 VDE


Długie, płasko-okrągłe szczęki, proste powierzchnie chwytające, ząbkowane końcówki nachylone pod kątem 45° umożliwiają chwytanie za rogiem, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 61-63 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, uchwyty z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgod

Numer artykułu G3026.712.180
Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Waga 177
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Waga 177
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 46
Szerokość głowicy (mm) 16.5
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 9
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 170
Type Telephone Pliers

Opis

Długie, płasko-okrągłe szczęki, proste powierzchnie chwytające, ząbkowane końcówki nachylone pod kątem 45° umożliwiają chwytanie za rogiem, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 61-63 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, uchwyty z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool

Numery artykułów

Numer artykułu G3026.712.180
EAN 4010886672174
UBB 240104022613
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 6721730
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.