text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce telefoniczne Gedore 8132 AB-160 JC


Długie, płasko-okrągłe szczęki, kątowe powierzchnie chwytające, ząbkowane, końcówki nachylone pod kątem 45° umożliwiają chwytanie za rogiem, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 61 - 63 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami

Numer artykułu G3027.300.160
Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Waga 163
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Waga 163
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 46
Szerokość głowicy (mm) 16.5
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Wysokość głowicy (mm) 9
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 130
Type Telephone Pliers

Opis

Długie, płasko-okrągłe szczęki, kątowe powierzchnie chwytające, ząbkowane, końcówki nachylone pod kątem 45° umożliwiają chwytanie za rogiem, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 61 - 63 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzonymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzonymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G3027.300.160
EAN 4010886672099
UBB 203102190824
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 6720920
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.