text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Szczypce telefoniczne Gedore 8132 200 VDE


Długie, płasko-okrągłe szczęki, proste powierzchnie chwytające, ząbkowane, do przytrzymywania, chwytania, zginania i cięcia, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 61-63 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, uchwyty z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, wg EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool

Numer artykułu G3026.700.200
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Waga 248
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Waga 248
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 75.7
Szerokość głowicy (mm) 3.7
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 9.5
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 215
Kod towaru 8203200000
Type Telephone Pliers

Opis

Długie, płasko-okrągłe szczęki, proste powierzchnie chwytające, ząbkowane, do przytrzymywania, chwytania, zginania i cięcia, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 61-63 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, uchwyty z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, wg EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool

Numery artykułów

Numer artykułu G3026.700.200
EAN 4010886672167
UBB 240104022530
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 6721650
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.