text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce telefoniczne Gedore 8132 140 JC


Długie, płasko-okrągłe szczęki, proste powierzchnie chwytające, ząbkowane, do przytrzymywania, chwytania, zginania i cięcia, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 61-63 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, TL = stalowo-sza

Numer artykułu G3026.300.140
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Waga 110
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Waga 110
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 42
Szerokość głowicy (mm) 15
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Wysokość głowicy (mm) 7.8
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 110
Type Telephone Pliers

Opis

Długie, płasko-okrągłe szczęki, proste powierzchnie chwytające, ząbkowane, do przytrzymywania, chwytania, zginania i cięcia, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 61-63 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko.

Numery artykułów

Numer artykułu G3026.300.140
EAN 4010886671887
UBB 203102189859
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 6718860
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.