Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Szczypce płaskie precyzyjne szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, przytrzymywania, zginania i regulacji. Końcówki precyzyjnie szlifowane. Gładkie powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. Płaskie, szerokie szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (D): 7,0 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 5,5 mm- Długość szczęk (B): 27,0 mm- Szerokość główki (A): 12,5 mm