text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce płasko-końcowe Knipex do mechaniki precyzyjnej, powlekane tworzywem sztucznym, czarne, atramentowane 125 mm


Szczypce płaskie precyzyjne szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, przytrzymywania, zginania i regulacji. Końcówki precyzyjnie szlifowane. Gładkie powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. Okrągłe, spiczaste szczęki do zaginania pętli z drutu. - Grubość szczęk (przegub) (D): 8,0

Numer artykułu K1037.140.125
Izolowany Tak
Długość (mm) 125
Materiał Stal
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Długość (mm) 125
Materiał Stal
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 75
Type Flat Nose Pliers

Opis

Szczypce płaskie precyzyjne szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, przytrzymywania, zginania i regulacji. Końcówki precyzyjnie szlifowane. Gładkie powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. Okrągłe, spiczaste szczęki do zaginania pętli z drutu. - Grubość szczęk (przegub) (D): 8,0 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 1.0mm- Długość szczęk (B): 27.0mm- Szerokość główki (A): 14.5mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1037.140.125
EAN 4003773035152
UBB 419100394982
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 37 41 125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.