text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Szczypce płaskie Knipex do mechaniki precyzyjnej powlekane tworzywem sztucznym, czarne, atramentowane 125 mm


Szczypce płaskie precyzyjne szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, przytrzymywania, zginania i regulacji. Końcówki precyzyjnie szlifowane. Gładkie powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. Płaskie, szerokie szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (D): 7,0 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 5,5 mm- Długość szczęk (B): 27,0 mm- Szerokość główki (A): 12,5 mm

Numer artykułu K1037.110.125
Izolowany Tak
Długość (mm) 125
Materiał Stal
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Długość (mm) 125
Materiał Stal
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru 8203200000
Type Flat/Wide Nose Pliers

Opis

Szczypce płaskie precyzyjne szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, przytrzymywania, zginania i regulacji. Końcówki precyzyjnie szlifowane. Gładkie powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. Płaskie, szerokie szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (D): 7,0 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 5,5 mm- Długość szczęk (B): 27,0 mm- Szerokość główki (A): 12,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1037.110.125
EAN 4003773014287
UBB 419100394644
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 37 11 125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.