text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce płaskie Knipex do mechaniki precyzyjnej powlekane tworzywem sztucznym, chromowane 125 mm


Szczypce płaskie precyzyjne szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, przytrzymywania, zginania i regulacji. Końcówki precyzyjnie szlifowane. Gładkie powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. Płaskie, wklęsłe i spiczaste szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (D): 7,0 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 2,0 mm- Długość szczęk (B): 27,0 mm- Szerokość główki (A): 12,5 mm

Artikelnummer K1037.320.125
Izolowany Tak
Długość (mm) 125
Materiał Stal
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Verpakt per 1

Specificaties

Izolowany Tak
Długość (mm) 125
Materiał Stal
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru 8203200000
Type Adjustable Flat/Concave Nose Pliers

Omschrijving

Szczypce płaskie precyzyjne szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, przytrzymywania, zginania i regulacji. Końcówki precyzyjnie szlifowane. Gładkie powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. Płaskie, wklęsłe i spiczaste szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (D): 7,0 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 2,0 mm- Długość szczęk (B): 27,0 mm- Szerokość główki (A): 12,5 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1037.320.125
EAN 4003773043645
UBB 419100240458
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 37 23 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.