Test catalogus aantal
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce krótkie
Szczypce płaskie
K0164.000.140
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
Szczypce płaskie Bahco 2421G-140IP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
K0164.000.140
Izolowany
Tak
Ochrona powierzchni
Inny
Waga
120
Całkowita długość (mm)
140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Materiał
Stal
Długość szczęk (mm)
37
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Ochrona powierzchni
Inny
Waga
120
Całkowita długość (mm)
140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Materiał
Stal
Długość szczęk (mm)
37
Szerokość głowicy (mm)
15
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Testowane pod kątem ESD
Nie
Osłona uchwytu
Pokryte tworzywem sztucznym
Wysokość głowicy (mm)
2.5
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Bahco
Waga na sztukę (g)
110
O (max.)
2421G
Type
Flat Nose Pliers in Industrial Packaging
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
K0164.000.140
EAN
7314150102006
UBB
240104308582
UNSPSC
27112126
Artykuł producenta nr
2421 G-140IP