text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce półokrągłe Knipex 3013140 3013-140mm


Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, trapezowe szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 8,0 mm- Szerokość końcówek (W4): 2,5mm- Grubość końcówek (T2): 4.0mm- Długość szczęk (L3): 42.0mm- Szerokość główki (W3): 15,0 mm

Article number K1030.310.140
Izolowany Tak
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Materiał Stal
Packed per 1

Specifications

Izolowany Tak
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 80
Kod towaru 8203200000
Type Long Nose Pliers

Description

Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, trapezowe szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 8,0 mm- Szerokość końcówek (W4): 2,5mm- Grubość końcówek (T2): 4.0mm- Długość szczęk (L3): 42.0mm- Szerokość główki (W3): 15,0 mm

Article numbers

Article number K1030.310.140
EAN 4003773016298
UBB 419100388968
UNSPSC 27112134
Manufacturer article nr  30 13 140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.