text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Szczypce półokrągłe Gedore 8120 160 VDE


Z długimi szczękami, ząbkowane powierzchnie chwytające, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana, rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool

Numer artykułu G3020.700.180
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 185
Całkowita długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 185
Całkowita długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 51
Szerokość głowicy (mm) 16.5
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 9
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 205
Kod towaru 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Opis

Z długimi szczękami, ząbkowane powierzchnie chwytające, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana, rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool

Numery artykułów

Numer artykułu G3020.700.180
EAN 4010886671535
UBB 240104291168
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 6715330
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.