text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce półokrągłe Bahco 2430 G 2430G-140IP


Szczypce z końcówkami półokrągłymi zaprojektowane zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™ ISO 5745 Wykończenie: czernione, zabezpieczone antykorozyjnie Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa, rękojeści z tworzywa PCV Dwukomponentowe rękojeści ERGO™ z termoplastyczną powierzchnią pokrytą polipropylenem zapewniają pewny chwyt Smukłe, półokrągłe szczęki ząbkowane Krawędzie tnące umożliwiają cięcie również miękkich materiałów np.: drut miedziany, przewody Wyposażone w sprężynę powrotną z funkcją włączenia / wyłączenia IP: Opakowanie przemysłowe IP: Industrial packed

Numer artykułu K0166.000.140
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 120
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 120
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Kształt ściskany Inny
Materiał Stal
Nadaje się do światłowodów Nie
Długość szczęk (mm) 37
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 15
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z funkcją paskowania Tak
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 2.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 100
O (max.) 2430G
Type ERGO Long Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Numery artykułów

Numer artykułu K0166.000.140
EAN 7314150102143
UBB 240104309085
UNSPSC 27112134
Artykuł producenta nr 2430 G-140 IP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.