text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Szczypce półokrągłe Bahco 2430 G 2430G-140


Numer artykułu K0166.002.140
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 120
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 120
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Kształt ściskany Inny
Materiał Stal
Nadaje się do światłowodów Nie
Długość szczęk (mm) 37
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 15
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z funkcją paskowania Tak
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 2.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 90
Kod towaru 8203200000
O (max.) 2430G
Type ERGO Snipe Nose Pliers

Numery artykułów

Numer artykułu K0166.002.140
EAN 7314150102563
UBB 240104313517
UNSPSC 27112134
Artykuł producenta nr 2430 G-140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.