text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Szczypce półokrągłe Bahco 2427 D 2427D-160


Numer artykułu K0165.003.160
Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 160
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 160
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Kształt ściskany Inny
Materiał Stal
Nadaje się do światłowodów Nie
Długość szczęk (mm) 46
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 16.5
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z funkcją paskowania Tak
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 3
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 120
Kod towaru 8203200000
O (max.) 2427D
Type Snipe Nose Pliers

Numery artykułów

Numer artykułu K0165.003.160
EAN 7314150032846
UBB 240104314192
UNSPSC 27112134
Artykuł producenta nr 2427 D-160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.