text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce półokrągłe Bahco 12.5mm Głębokość szczęk Płaska końcówka Natural 144mm


Numer artykułu 6V166949
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 74
Długość (mm) 144
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 74
Długość (mm) 144
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Kształt ściskany Inny
Materiał Stal
Nadaje się do światłowodów Nie
Długość szczęk (mm) 43
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 12.5
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z funkcją paskowania Nie
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 1.8
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Kod towaru 82032000000

Numery artykułów

Numer artykułu 6V166949
EAN 7314150393435
UBB 500696882033
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C3840
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.