text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce okrągłe Knipex z uchwytami wieloskładnikowymi chromowane 140 mm


Szczypce okrągłe okrągłe, krótkie szczęki, drobno szlifowane. Odpowiednie do gięcia i chwytania okrągłych elementów roboczych. Idealne do gięcia pętli z drutu. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Grubość końcówek (T2): 2,5mm- Długość szczęk (L3): 28,0mm- Szerokość główki (W3): 16.5mm

Numer artykułu K1022.500.140
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 110
Type Round Nose Pliers

Opis

Szczypce okrągłe okrągłe, krótkie szczęki, drobno szlifowane. Odpowiednie do gięcia i chwytania okrągłych elementów roboczych. Idealne do gięcia pętli z drutu. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Grubość końcówek (T2): 2,5mm- Długość szczęk (L3): 28,0mm- Szerokość główki (W3): 16.5mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1022.500.140
EAN 4003773042891
UBB 419100041799
UNSPSC 27112125
Artykuł producenta nr 22 05 140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.