text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce okrągłe Knipex z uchwytami wielokomponentowymi czarne atramentowane 140 mm


Szczypce okrągłe okrągłe, krótkie szczęki, drobno szlifowane. Odpowiednie do gięcia i chwytania okrągłych elementów roboczych. Idealne do gięcia pętli z drutu. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Grubość końcówek (T2): 2,5mm- Długość szczęk (L3): 28,0mm- Szerokość główki (W3): 16.5mm

Objednací číslo K1022.200.140
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Baleno po 1

Specifikace

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 115
Kod towaru 8203200000
Type Round Nose Pliers

Popis

Szczypce okrągłe okrągłe, krótkie szczęki, drobno szlifowane. Odpowiednie do gięcia i chwytania okrągłych elementów roboczych. Idealne do gięcia pętli z drutu. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Grubość końcówek (T2): 2,5mm- Długość szczęk (L3): 28,0mm- Szerokość główki (W3): 16.5mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1022.200.140
EAN 4003773043430
UBB 419100390683
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 22 02 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.