text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Szczypce okrągłe Gedore 8122 160 VDE


Z długimi szczękami, ząbkowane powierzchnie chwytające, do chwytania i gięcia, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool

Numer artykułu G3021.700.180
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 170
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 170
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 48
Szerokość głowicy (mm) 16.5
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 8.7
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 190
Kod towaru 8203200000
Type Round Nose Pliers

Opis

Z długimi szczękami, ząbkowane powierzchnie chwytające, do chwytania i gięcia, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool

Numery artykułów

Numer artykułu G3021.700.180
EAN 4010886671719
UBB 240104291242
UNSPSC 27112125
Artykuł producenta nr 6717110
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.