text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce monterskie Knipex ze ściągaczem do taśm i uwięzią w opakowaniu typu blister, końcówka prosta 240 mm


Szczypce dla monterów linii wysokiego przełożenia dla łatwego cięcia. wymagają 50% mniej wysiłku w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami kombinowanymi dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu. Solidna konstrukcja do największych obciążeń, uniwersalne zastosowanie. Ergonomicznie zoptymalizowany kształt rękojeści zapewnia pewny kontakt z dłonią i redukuje

Numer artykułu 4K607982
Ochrona powierzchni Utwardzony olejem
Długość (mm) 240
Materiał Stal
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Utwardzony olejem
Długość (mm) 240
Materiał Stal
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Marka Knipex

Opis

Szczypce dla monterów linii wysokiego przełożenia dla łatwego cięcia. wymagają 50% mniej wysiłku w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami kombinowanymi dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu. Solidna konstrukcja do największych obciążeń, uniwersalne zastosowanie. Ergonomicznie zoptymalizowany kształt rękojeści zapewnia pewny kontakt z dłonią i redukuje zmęczenie podczas pracy. Szczególnie skuteczna radełkowana strefa chwytania w szczękach - do mocnego chwytania i ciągnięcia. Dodatkowa strefa chwytania poniżej przegubu zapewniająca dużą dźwignię i skuteczność zaciskania. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. Styl amerykański. szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. z uniwersalnym trzpieniem do zaciskania poniżej przegubu. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 4K607982
EAN 4003773080381
UBB 500641742332
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 09 12 240 T BK
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.