text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce monterskie Knipex z uchwytem wieloskładnikowym z końcówką prostą, czarne, atramentowane 240 mm


Szczypce monterskie o wysokim przełożeniu zapewniającym łatwe cięcie. Wymagają o 50% mniej wysiłku w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami kombinowanymi dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu. Solidna konstrukcja do największych obciążeń, uniwersalne zastosowanie. Ergonomicznie zoptymalizowany kształt rękojeści zapewnia pewny kontakt z dłonią i redukuj

Numer artykułu 2T084706
Ochrona powierzchni Utwardzony olejem
Długość (mm) 240
Materiał Stal
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Utwardzony olejem
Długość (mm) 240
Materiał Stal
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Marka Knipex

Opis

Szczypce monterskie o wysokim przełożeniu zapewniającym łatwe cięcie. Wymagają o 50% mniej wysiłku w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami kombinowanymi dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu. Solidna konstrukcja do największych obciążeń, uniwersalne zastosowanie. Ergonomicznie zoptymalizowany kształt rękojeści zapewnia pewny kontakt z dłonią i redukuje zmęczenie podczas pracy. Szczególnie skuteczna radełkowana strefa chwytania w szczękach - do mocnego chwytania i ciągnięcia. Dodatkowa strefa chwytania poniżej przegubu zapewniająca dużą dźwignię i skuteczność zaciskania. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. Styl amerykański. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm

Numery artykułów

Numer artykułu 2T084706
EAN 4003773065005
UBB 500513359462
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 09 02 240
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.