text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce montażowe dla elektroników Knipex z uchwytami wieloskładnikowymi 125 mm


Szczypce montażowe dla elektroników do zaginania i odcinania końcówek przewodów na komponentach. . . Wysokie, wąskie tulejki do precyzyjnego i wygodnego chwytania między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające, krawędzie starannie gratowane. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomier

Numer artykułu K1036.220.125
Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 125
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane pod kątem ESD Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 125
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane pod kątem ESD Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 80
Type 1.2mm Electronics Mounting Pliers

Opis

Szczypce montażowe dla elektroników do zaginania i odcinania końcówek przewodów na komponentach. . . Wysokie, wąskie tulejki do precyzyjnego i wygodnego chwytania między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające, krawędzie starannie gratowane. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. do gięcia i cięcia drutu na długości 1,6 mm poniżej płytki. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 1,2mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 7,0mm- Grubość końcówek (W4): 4.0mm- Szerokość główki (W3): 11.0mm- Szerokość rękojeści: 7.5mm- Długość szczęk (L3): 18,0mm- Zastosowanie: cięcie na 1,6 mm i zaginanie drutu

Numery artykułów

Numer artykułu K1036.220.125
EAN 4003773046967
UBB 419100397613
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 36 22 125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.