Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Szczypce montażowe dla elektroników do zaginania i odcinania końcówek przewodów na komponentach. . . Wysokie, wąskie tulejki do precyzyjnego i wygodnego chwytania między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające, krawędzie starannie gratowane. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. do zagniatania i cięcia drutu na długości 1,6 mm poniżej płytki. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 1,0mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 7.0mm- Grubość końcówek (W4): 3.0mm- Szerokość główki (W3): 11.0mm- Szerokość rękojeści: 7.5mm- Długość szczęk (L3): 18,0 mm- Zastosowanie: cięcie na 1,6 mm i chrupanie drutu