text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Szczypce kombinowane Knipex z końcówką igłową i uwięzią w opakowaniu typu blister, końcówka prosta 145 mm


Szczypce uniwersalne do wszystkich typowych prac instalacyjnych i naprawczych. poręczne podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach dzięki smukłej konstrukcji główki i spiczastym szczękom (zapobiegającym obracaniu się). powierzchnie chwytające ze specjalnym wypukłym konturem po jednej stronie dla bezpiecznego chwytania płaskich części. frezowany rowek

Numer artykułu 1J443070
Ochrona powierzchni Utwardzony olejem
Długość 145
Materiał Stal
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Utwardzony olejem
Długość 145
Materiał Stal
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Marka Knipex

Opis

Szczypce uniwersalne do wszystkich typowych prac instalacyjnych i naprawczych. poręczne podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach dzięki smukłej konstrukcji główki i spiczastym szczękom (zapobiegającym obracaniu się). powierzchnie chwytające ze specjalnym wypukłym konturem po jednej stronie dla bezpiecznego chwytania płaskich części. frezowany rowek w obszarze chwytania umożliwia przytrzymywanie i wyciąganie małych części, takich jak gwoździe, kołki i śruby. Niezawodne i wszechstronne szczypce uniwersalne. Łatwe cięcie dzięki przegubowi o dużej dźwigni. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Długa żywotność i stabilne końcówki. Szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,0 mm- Możliwości cięcia twardego drutu (średnica): Ø 2,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 8.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 1J443070
EAN 4003773080657
UBB 500641738397
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 08 22 145 T BK
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.