text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce Knipex Szczypce i klucz w jednym narzędziu z wieloskładnikowymi chromowanymi uchwytami 250 mm (karta samoobsługowa/blister)


Szczypce-klucz zastępują konieczność stosowania zestawów kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na chromie! Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Szybka regulacja

Numer artykułu K1086.500.251
Długość (mm) 250
Maks. rozwarcie klucza (mm) 46
Konstrukcja uchwytu Inny
Marka Knipex
Type Pliers Wrench in Self-Service Pack
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 250
Maks. rozwarcie klucza (mm) 46
Konstrukcja uchwytu Inny
Marka Knipex
Type Pliers Wrench in Self-Service Pack

Opis

Szczypce-klucz zastępują konieczność stosowania zestawów kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na chromie! Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Szybka regulacja poprzez naciśnięcie przycisku bezpośrednio na obrabianym elemencie. Brak niezamierzonego przesunięcia szczęk chwytających i brak poślizgu złącza. Równoległe szczęki zapewniają solidniejszy chwyt, a ich konstrukcja umożliwia elastyczną regulację wszystkich szerokości do określonego rozmiaru maksymalnego. Zasada działania zapadki umożliwia szybkie i łatwe dokręcanie i zwalnianie wszystkich połączeń śrubowych. Wysokie przełożenie dźwigni zapewnia dużą siłę chwytu. karta samoobsługowa/blister. - Grubość szczęk (złącze) (B2): 8.0mm- Grubość przegubu (B3): 14.0mm- Grubość końcówek (B1): 8.0mm- Pozycje regulacji: 19- Pojemność nakrętek: Ø 2- Pojemność dla nakrętek: 52 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1086.500.251
EAN 4003773052029
UBB 500504103697
UNSPSC 27112104
Artykuł producenta nr 86 05 250 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.