text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce Knipex Szczypce i klucz w jednym narzędziu, powlekane tworzywem sztucznym, chromowane 180 mm (karta samoobsługowa/blister)


Szczypce-klucz zastępują zestawy kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do bezuszkodzeniowego montażu galwanizowanych elementów - praca bezpośrednio na chromie! Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Szybka regulacja poprzez naciśnięcie

Numer artykułu K1086.300.181
Izolowany Tak
Długość (mm) 180
Maks. rozwarcie klucza (mm) 35
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Długość (mm) 180
Maks. rozwarcie klucza (mm) 35
Marka Knipex

Opis

Szczypce-klucz zastępują zestawy kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do bezuszkodzeniowego montażu galwanizowanych elementów - praca bezpośrednio na chromie! Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Szybka regulacja poprzez naciśnięcie przycisku bezpośrednio na obrabianym elemencie. Brak niezamierzonego przesunięcia szczęk chwytających i brak poślizgu złącza. Równoległe szczęki zapewniają solidniejszy chwyt, a ich konstrukcja umożliwia elastyczną regulację wszystkich szerokości do określonego rozmiaru maksymalnego. Zasada działania zapadki umożliwia szybkie i łatwe dokręcanie i zwalnianie wszystkich połączeń śrubowych. Wysokie przełożenie dźwigni zapewnia dużą siłę chwytu. z wąskimi szczękami chwytającymi - do dokręcania wymagającego wąskiego narzędzia. karta samoobsługowa/blister. - Grubość szczęk (złącze) (B2): 8,0 mm- Grubość przegubu (B3): 12.0mm- Grubość końcówek (B1): 5.0mm- Pozycje regulacji: 15- Pojemność dla nakrętek: Ø 112- Pojemność dla nakrętek: 40mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1086.300.181
EAN 4003773028819
UBB 500500425011
UNSPSC 27112104
Artykuł producenta nr 86 03 180 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.