text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Szczypce Knipex Michanics 3831200 3831-200mm


Szczypce mechaniczne o wysokiej wytrzymałości końcówek na zginanie. Powierzchnie chwytające karbowane krzyżowo. półokrągłe szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 73.0mm- Szerokość główki (W3): 17.5mm

Numer artykułu K1038.130.200
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Model o niskiej iskrowości Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Model o niskiej iskrowości Tak
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 170
Kod towaru 8203200000
Type Mechanics Pliers

Opis

Szczypce mechaniczne o wysokiej wytrzymałości końcówek na zginanie. Powierzchnie chwytające karbowane krzyżowo. półokrągłe szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 73.0mm- Szerokość główki (W3): 17.5mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1038.130.200
EAN 4003773040712
UBB 240105120697
UNSPSC 27112125
Artykuł producenta nr 38 31 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.