text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Szczypce Knipex długość klucza 300 mm czarny atramentowany szerokość zacisku 68 mm


Szczypce-klucz zastępują konieczność stosowania zestawów kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na chromie! Szybka regulacja za pomocą przycisku bezpośrednio na obrabianym przedmiocie. Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Wysokie przełożeni

Numer artykułu 4E994930
Długość (mm) 300
Szerokość szczęk (mm) 68
Marka Knipex
Type Pliers Wrench
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 300
Szerokość szczęk (mm) 68
Marka Knipex
Type Pliers Wrench

Opis

Szczypce-klucz zastępują konieczność stosowania zestawów kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na chromie! Szybka regulacja za pomocą przycisku bezpośrednio na obrabianym przedmiocie. Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Wysokie przełożenie dźwigni zapewnia dużą siłę chwytania. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Równoległe szczęki zapewniają solidniejszy chwyt, ich konstrukcja umożliwia elastyczną regulację wszystkich szerokości do określonego maksymalnego rozmiaru. Niezawodne chwytanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Zasada działania grzechotki umożliwia szybkie i łatwe dokręcanie i luzowanie wszystkich połączeń śrubowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 4E994930
EAN 4003773084662
UBB 500711487909
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 86 01 300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.