text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce Gedore Ciclip 8000 J 5


Czarne, końcówki i dźwignia blokująca ocynkowane, Wspornik zębaty zapobiega wysuwaniu się nóżek szczypiec poza dozwolony obszar roboczy, Zapewnia to bezpieczną pracę nawet w ukrytych pozycjach montażowych, Trzpień blokujący można wymienić, Dźwignia zwalniająca typu niezgniatającego z wgłębieniami na rękojeści, izolowana zanurzeniowo na niebiesko, Precyz

Numer artykułu G3006.020.005
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 565
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 565
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) 122 - 300
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Wymienne końcówki Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1800
Type Circlip Pliers

Opis

Czarne, końcówki i dźwignia blokująca ocynkowane, Wspornik zębaty zapobiega wysuwaniu się nóżek szczypiec poza dozwolony obszar roboczy, Zapewnia to bezpieczną pracę nawet w ukrytych pozycjach montażowych, Trzpień blokujący można wymienić, Dźwignia zwalniająca typu niezgniatającego z wgłębieniami na rękojeści, izolowana zanurzeniowo na niebiesko, Precyzyjnie obrobiona, hartowana w oleju i wyżarzana, E-8000 J = para końcówek zapasowych, Dostępna para końcówek zamiennych

Numery artykułów

Numer artykułu G3006.020.005
EAN 4010886670378
UBB 203100013168
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 6703750
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.