text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce elektryczne Knipex 0,75-2,5 mm² 200 mm


Szczypce do instalacji elektrycznych 6 funkcji w jednej parze szczypiec. do chwytania płaskich i okrągłych materiałów, do gięcia, usuwania zadziorów, cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania tulejek kablowych. Gładkie powierzchnie w pobliżu końcówek chwytają pojedyncze żyły bez ich uszkadzania, ząbkowane powierzchnie chwytające i uchwyt rurowy do c

Numer artykułu 3T060339
Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Tak
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Opis

Szczypce do instalacji elektrycznych 6 funkcji w jednej parze szczypiec. do chwytania płaskich i okrągłych materiałów, do gięcia, usuwania zadziorów, cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania tulejek kablowych. Gładkie powierzchnie w pobliżu końcówek chwytają pojedyncze żyły bez ich uszkadzania, ząbkowane powierzchnie chwytające i uchwyt rurowy do chwytania płaskich i okrągłych materiałów. Wyraźnie ścięta krawędź zewnętrzna na powierzchniach chwytających do pracy na podtynkowych puszkach przyłączeniowych i usuwania zadziorów z otworów przelotowych. Otwory do ściągania izolacji dla przewodów 0,75 - 1,5 mm² i 2,5 mm². Zaciskarka do tulejek kablowych 0,5 - 2,5 mm². Nożyce do kabli z (hartowanymi indukcyjnie) precyzyjnymi krawędziami tnącymi do kabli miedzianych i aluminiowych do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Wąskie wymiary dla łatwego dostępu. Złącze śrubowe: precyzyjne, bezluzowe działanie szczypiec. Szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 15 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 50mm²- Zdolność ściągania izolacji dla pojedynczych żył: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Wydajność w milimetrach kwadratowych: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 3T060339
EAN 4003773080404
UBB 500641792998
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 13 82 200 T BK
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.