text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Szczypce do zdejmowania izolacji Gedore 8099-160 VDE


Do kabli 0,5 - 5,0 mm2, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, hartowane w oleju, chromowane, rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, para noży zapasowych nr. E-8099, Para noży zapasowych nr. E-8099

Numer artykułu G3061.700.160
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 226
Długość (mm) 160
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 226
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Przekrój wzdłużny Nie
Okrągła krawędź Tak
Cięcie spiralne Nie
Regulowana głębokość nacięcia Nie
Regulowana długość paska Nie
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) ['0.500', '5.000']
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Osłona uchwytu Inny
Samoregulujący Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 180
Kod towaru 8203200000
Type Wire Stripper

Opis

Do kabli 0,5 - 5,0 mm2, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, hartowane w oleju, chromowane, rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, para noży zapasowych nr. E-8099, Para noży zapasowych nr. E-8099

Numery artykułów

Numer artykułu G3061.700.160
EAN 4010886670965
UBB 240104291085
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 6709600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.