text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do zdejmowania izolacji Gedore 8098-160 VDE


Do przewodów od 0,8 do 6,0 mm², specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, chromowane, rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, do przewodów od 0,8 do 6,0 mm², specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, rękojeści z izolacją zanu

Numer artykułu G3060.700.160
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 217
Długość (mm) 160
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 217
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Przekrój wzdłużny Nie
Okrągła krawędź Tak
Cięcie spiralne Nie
Regulowana głębokość nacięcia Tak
Długość szczęk (mm) 43.5
Regulowana długość paska Nie
Szerokość głowicy (mm) 18.5
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) ['0.800', '6.000']
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Osłona uchwytu Inny
Samoregulujący Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 160
Type Wire Stripper

Opis

Do przewodów od 0,8 do 6,0 mm², specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, chromowane, rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, do przewodów od 0,8 do 6,0 mm², specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool

Numery artykułów

Numer artykułu G3060.700.160
EAN 4010886670897
UBB 240104021961
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 6708980
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.