text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do zaciskania Knipex 9752-65-180mm


Czterozaciskowe szczypce do zaciskania styków toczonych Do zaciskania styków toczonych. Czterozaciskowe zaciskanie zapewniające najwyższą jakość połączeń. Miernik trzpienia do sprawdzania podstawowego ustawienia. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Optymalne przenoszenie siły dzięki wysoce

Numer artykułu K1175.315.180
Długość (mm) 230
Budowa/działanie Mechaniczny
Kształt ściskany Kompresja czterotrzpieniowa
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 230
Budowa/działanie Mechaniczny
Kształt ściskany Kompresja czterotrzpieniowa
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 680
Type Crimping Pliers

Opis

Czterozaciskowe szczypce do zaciskania styków toczonych Do zaciskania styków toczonych. Czterozaciskowe zaciskanie zapewniające najwyższą jakość połączeń. Miernik trzpienia do sprawdzania podstawowego ustawienia. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Optymalne przenoszenie siły dzięki wysoce efektywnemu mechanizmowi dźwigniowemu ograniczającemu zmęczenie operatora. Wysoki komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi. precyzyjna regulacja nacisku w zależności od średnicy przewodu za pomocą pokrętła regulacyjnego. lokalizator do pozycjonowania styków. z tabelą do obliczania ustawień. szczypce w plastikowym etui z piankową wkładką. - Zastosowanie: styki toczone (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,14 - 6 mm²- AWG: 26 - 10- Liczba profili zaciskania: 1- Maks. średnica styku: 7,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1175.315.180
EAN 4003773045236
UBB 419105072393
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 52 65
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.