text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do zaciskania Knipex 9750-01-155mm


Szczypce do zaciskania złączy Scotchlok™ Do zaciskania kabli telekomunikacyjnych lub sygnałowych w izolacji z tworzywa sztucznego z wykorzystaniem zasady styku U w pojedynczych złączach Scotchlok™. Nie wymagają usuwania izolacji, elementy w kształcie litery U tworzą połączenie. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących o

Numer artykułu K1175.051.155
Z urządzeniem tnącym Tak
Marka Knipex
Type Crimping Pliers
Pakowane po 1

Specyfikacje

Z urządzeniem tnącym Tak
Marka Knipex
Type Crimping Pliers

Opis

Szczypce do zaciskania złączy Scotchlok™ Do zaciskania kabli telekomunikacyjnych lub sygnałowych w izolacji z tworzywa sztucznego z wykorzystaniem zasady styku U w pojedynczych złączach Scotchlok™. Nie wymagają usuwania izolacji, elementy w kształcie litery U tworzą połączenie. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. Ze sprężyną rozwierającą. Scotchlok™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 3M Deutschland GmbH. - Zastosowanie: Scotchlok™ pojedyncze złącze- Pojemność (średnica): Ø 0,4 - 1,1 mm- Liczba profili zaciskania: 1

Numery artykułów

Numer artykułu K1175.051.155
EAN 4003773028239
UBB 419105070561
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 50 01
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.