text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do zaciskania Knipex 16/25 mm² polerowane, długość 250 mm


Szczypce do zaciskania do bezlutowych połączeń elektrycznych. Pomysłowa przekładnia dźwigniowa redukuje siłę dłoni do 30% w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do zaciskania. Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fab

Numer artykułu 1M896806
Długość (mm) 250
Budowa/działanie Mechaniczny
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 250
Budowa/działanie Mechaniczny
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Marka Knipex

Opis

Szczypce do zaciskania do bezlutowych połączeń elektrycznych. Pomysłowa przekładnia dźwigniowa redukuje siłę dłoni do 30% w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do zaciskania. Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce. Obsługa oburęczna ułatwiająca zaciskanie przewodów o dużych średnicach. Łatwa obsługa dzięki dobrze wyważonemu środkowi ciężkości, pochylonej głowicy i ergonomicznie ukształtowanym uchwytom. Matryca do zaciskania nie jest wymienna. - Zastosowanie: zaciski nieizolowane + złącza kablowe- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 16 / 25 mm²- Liczba profili zaciskania: 2- AWG: 6 / 4

Numery artykułów

Numer artykułu 1M896806
EAN 4003773052159
UBB 500513349646
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 97 52 23
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.