text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do precyzyjnego chwytania elektroniki Knipex 21,9 mm długość szczęk końcówka prosta 130 mm


Precyzyjne szczypce chwytające dla elektroników Precyzyjne szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, przytrzymywania i zginania. Połączenie śrubowe: precyzyjne, bezluzowe działanie szczypiec. Precyzyjnie wykończone powierzchnie przegubu zapewniają płynny ruch o niskim tarciu w całym zakresie otwa

Numer artykułu 2U843517
Izolowany Tak
Odpowiedni dla Inny
Całkowita długość (mm) 130
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Odpowiedni dla Inny
Całkowita długość (mm) 130
Marka Knipex

Opis

Precyzyjne szczypce chwytające dla elektroników Precyzyjne szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, przytrzymywania i zginania. Połączenie śrubowe: precyzyjne, bezluzowe działanie szczypiec. Precyzyjnie wykończone powierzchnie przegubu zapewniają płynny ruch o niskim tarciu w całym zakresie otwarcia. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Krawędzie starannie gratowane. Nieodblaskowe wykończenie. Do bardzo precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Około 20% lżejsze niż konwencjonalne szczypce dla elektroników. Płynnie działająca podwójna sprężyna zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Płaskie, szerokie szczęki z precyzyjnie wyciętymi laserowo krzyżakami. - Długość szczęk (B): 21,9 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 6,5 mm- Szerokość końcówek (E): 1,4 mm- Grubość końcówek (F): 3,5 mm- Szerokość główki (A): 11,2 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 2U843517
EAN 4003773080282
UBB 500641774186
UNSPSC 27112124
Artykuł producenta nr 34 42 130
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.