text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do pomp wodnych Knipex z przegubem rowkowym, powlekane tworzywem sztucznym, chromowane 250 mm


Łatwe i wygodne ustawienie w 5 pozycjach dzięki rowkowanemu złączu. Bez ryzyka niezamierzonej zmiany ustawienia szerokości rozwarcia. Powierzchnia chwytająca kształtowa umożliwia wygodne chwytanie śrub i nakrętek. Specjalna konstrukcja złącza eliminuje naprężenia, chroniąc śrubę przed zużyciem. Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców. Powierzchnie chwytające posiadają specjalnie utwardzane zęby, twardość zębów ok. 61 HRC dla modelu 250 mm, zapewniając niskie zużycie i pewny uchwyt. Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo. Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu- wymagają użycia niewielkiej siły.

Numer artykułu K1089.300.250
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 36
Liczba ustawień 5
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 36
Liczba ustawień 5
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 335
Type Water Pump Pliers

Numery artykułów

Numer artykułu K1089.300.250
EAN 4003773043829
UBB 419102157189
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 89 03 250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.