Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
KNIPEX SmartGrip® Idealne do częstego przezbrajania elementów o różnych rozmiarach. Automatyczna regulacja za pomocą jednej ręki zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych. Dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim wymiarom główki i obszaru połączenia oraz zlicowanej śrubie łączącej. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Dźwignia blokująca zapewniająca oszczędność miejsca podczas transportu z niezawodnymi zamkniętymi uchwytami. karta samoobsługowa/blister. - Pojemność dla rur (średnica): Ø 1 1/4 cala- Pojemność dla rur (średnica): Ø 32 mm- Pojemność dla nakrętek: 36 mm